Viitteet
Festo:VMPA1-FT-NW1.0-10
Rubix:505723
Valmistaja:572547
EAN:4052568102487

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fast spjäll, VMPA-FT-NW1.0-10 - 572547 - FESTO
Flow control VMPA1-FT-NW1.0-10 Valve function=Throttle function, Pneumatic Connection, port 1=Sub-base, Mounting type=Threaded, Standard nominal flow rate in flow control direction=36 - 41 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Fixed restrictor VMPA1-FT-NW1.0-10 572547
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 1,45 g |
|---|---|
| Pienin käyttöpaine | -0.9 bar |
| Suurin käyttöpaine | 10 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
69,83 € ET
/ kpl
87,64 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä