Viitteet
Festo:VMPA1-FT-NW1.2-10
Rubix:505724
Valmistaja:572548
EAN:4052568102494

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fast spjäll, VMPA-FT-NW1.2-10 - 572548 - FESTO
Flow control VMPA1-FT-NW1.2-10 Valve function=Throttle function, Pneumatic Connection, port 1=Sub-base, Mounting type=Threaded, Standard nominal flow rate in flow control direction=52 - 58 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Fixed restrictor VMPA1-FT-NW1.2-10 572548
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 1,6 g |
|---|---|
| Tyyppi | vmpa1 fixed choke |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
69,83 € ET
/ kpl
87,64 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä