Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo FLSM-10-L
FLSM free wheel unit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:FLSM-10-L
Rubix:492235
Valmistaja:188527
EAN:4052568149703

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Frihjul, FLSM-10-L - 188527 - FESTO
Freewheel unit FLSM-10-L for semi-rotary drive DSM. Size=10, Direction of rotation=anti-clockwise rotation, Assembly Position=Any, Ambient temperature=0 - 60 °C, Theoretical torque at 6 bar=0,85 Nm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 258,2 g |
|---|---|
| Tyyppi | free wheel unit |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
327,45 € ET
/ kpl
410,95 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä