Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo FLSM-40-R
FLSM free wheel unit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:FLSM-40-R
Rubix:489651
Valmistaja:164238
EAN:4052568137076

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Frihjul, FLSM-40-R - 164238 - FESTO
Freewheel unit FLSM-40-R for semi-rotary drive DSM. Size=40, Direction of rotation=clockwise rotation, Assembly Position=Any, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Theoretical torque at 6 bar=19,98 Nm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 2976 g |
|---|---|
| Tyyppi | free wheel unit |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
654,32 € ET
/ kpl
821,17 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä