Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo FLSR-16-L

FLSM free wheel unit

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:FLSR-16-L
Rubix:483475
Valmistaja:15281
EAN:4052568112721
FLSR-16-L Freewheel unit

Tekninen yhteenveto

Tyyppifree wheel unit
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Frihjul, FLSR-16-L - 15281 - FESTO


Freewheel unit FLSR-16-L For semi-rotary drives DSR. Size=16, Direction of rotation=anti-clockwise rotation, Assembly Position=Any, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Theoretical torque at 6 bar=2,03 Nm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)93x88x83 mm
Toimituksen paino531,8 g
Tyyppifree wheel unit
622,41 € ET
/ kpl
781,12 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä