Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo FLSM-12-R
FLSM Freewheel Unit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:FLSM-12-R
Rubix:489647
Valmistaja:164234
EAN:4052568137038

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Frihjul, FLSM-12-R - 164234 - FESTO
Freewheel unit FLSM-12-R for semi-rotary drive DSM. Size=12, Direction of rotation=clockwise rotation, Assembly Position=Any, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Theoretical torque at 6 bar=1,2 Nm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 492 g |
|---|---|
| Tyyppi | freewheel unit |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
339,29 € ET
/ kpl
425,81 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä