Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo FLSM-16-R
FLSM Freewheel Unit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:FLSM-16-R
Rubix:489648
Valmistaja:164235
EAN:4052568137045

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Frihjul, FLSM-16-R - 164235 - FESTO
Freewheel unit FLSM-16-R for semi-rotary drive DSM. Size=16, Direction of rotation=clockwise rotation, Assembly Position=Any, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Theoretical torque at 6 bar=2,52 Nm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 696 g |
|---|---|
| Tyyppi | freewheel unit |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
344,42 € ET
/ kpl
432,25 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä