Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo FLSM-40-L
FLSM Freewheel Unit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:FLSM-40-L
Rubix:489646
Valmistaja:164233
EAN:4052568137021

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Frihjul, FLSM-40-L - 164233 - FESTO
Freewheel unit FLSM-40-L for semi-rotary drive DSM. Size=40, Direction of rotation=anti-clockwise rotation, Assembly Position=Any, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Theoretical torque at 6 bar=19,98 Nm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 2978 g |
|---|---|
| Tyyppi | freewheel unit |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
654,32 € ET
/ kpl
821,17 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä