Viitteet
Festo:CQA-22
Rubix:490995
Valmistaja:177716
EAN:4052568038656

Tekninen yhteenveto
| materiaali | housing and removal ring: pom (polyacetal); tube clamping ring: high-alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | for tube/hose od 22 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : CQA-22
fluid separator CQA-22 For dry Air. Nominal size=12 mm, Assembly Position=Any, Container size=1, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 7 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| materiaali | housing and removal ring: pom (polyacetal); tube clamping ring: high-alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | for tube/hose od 22 mm |
| Profiili | fluid separator (push-in connector) |
| Liitäntä 2 | 22 |
| Enimmäislämpötila | 70 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
30,21 € ET
/ kpl
37,91 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä