Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo FNC-16
FNC Flange Mounting
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:FNC-16
Rubix:497667
Valmistaja:537246
EAN:4052568049263

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Flänsfäste, FNC-16 - 537246 - FESTO
Flange Mounting FNC-16 Size=16, Based on the standard=ISO 21287, Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=88 g
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 56x15x30 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 85,3 g |
| Tyyppi | flange mounting |
| Liitäntä 1 | 16 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
13,37 € ET
/ kpl
16,78 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä