Palveluyksikköyhdistelmä Festo FRC-1/2-D-MAXI-KC

FRC service unit combination

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:FRC-1/2-D-MAXI-KC
Rubix:491420
Valmistaja:186057
EAN:4052568146559
FRC-1/2-D-MAXI-KC Service unit combination

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija (tuumaa)1/2 ''
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Luftberedningsenhet, FRC-1/2-D-MAXI-KC - 186057 - FESTO


Service unit combination FRC-1/2-D-MAXI-KC consisting of manual on/off valve, Filter regulator, Distributor Module with pressure switch but without socket, and lubricator with Mounting brackets. With manual Condensate drain and metal bowl guard. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino4215 g
Kierteen halkaisija (tuumaa)1/2 ''
materiaalizinc die cast
Tilavuusvirta6600 l/min
Suunnittelukoko0
1 627,28 € ET
/ kpl
2 042,24 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä