Palveluyksikköyhdistelmä Festo FRC-3/4-D-MAXI-KA

FRC Service Unit Combination

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:FRC-3/4-D-MAXI-KA
Rubix:491319
Valmistaja:185801
EAN:4052568145590
FRC-3/4-D-MAXI-KA Service unit combination

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija (tuumaa)3/4 ''
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Luftberedningsenhet, FRC-3/4-D-MAXI-KA - 185801 - FESTO


Service unit combination FRC-3/4-D-MAXI-KA consisting of Filter regulator, Distributor Module and lubricator. With manual Condensate drain and metal bowl guard. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino3830 g
Kierteen halkaisija (tuumaa)3/4 ''
materiaalizinc die-cast
Tilavuusvirta8200 l/min
Suunnittelukoko0
1 060,88 € ET
/ kpl
1 331,40 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä