Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo FWSR-25-M5
FWSR push-on flange
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:FWSR-25-M5
Rubix:489918
Valmistaja:170154
EAN:4052568074395

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Påsticksfläns, FWSR-25-M5 - 170154 - FESTO
Push-on flange FWSR-25-M5 For axis of rotary or linear drives. Size=25, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Materials note=Free of copper and PTFE, Materials information, housing=Wrought Aluminium alloy
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 72 g |
|---|---|
| Tyyppi | push-on flange |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
58,90 € ET
/ kpl
73,92 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä