Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EX411.1/8

G(BSP) Machine Tap Spiral Flute 45°

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Dormer:EX411.1/8
Rubix:6188153
EAN:7320760168738
Machine tap 1.1/8 inchx11 DIN 5156

Tekninen yhteenveto

ketjuttamineng 1.1/8
Kierteen halkaisija37.897 mm
Tyyppibrittiläiset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : G(BSP) Machine Tap Spiral Flute 45°, EX411.1/8 - 5973890 - DORMER


Series EX41 HSCO Spiral Flute Tap - BSPF

Vahvuudet

Parallel Thread
Steam oxide surface treatment reduces wear and chip welding in abrasive or harder ferrous materials
Semi- Bottoming

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttamineng 1.1/8
Kierteen halkaisija37.897 mm
Tyyppibrittiläiset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija35 mm
Hännän halkaisija28 mm
Neliöaseman sovitin22 mm
Kierteen syvyys22 mm
Kallionkulma45 °
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus170 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla11
588,30 € ET
/ kpl
738,32 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä