Viitteet
Dormer:EX10M20X1.0
Rubix:6188263
EAN:7320760149843




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m20 x 1,0 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 20 mm |
| Tyyppi | metriset umpinaiset ja läpäisevät reiät |
Tuotteen yksityiskohdat : MF Machine Tap Spiral Flute 45°, EX10M20X1.0 - 5973657 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric fine thread TiN coated DIN 374 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper. Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m20 x 1,0 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 20 mm |
| Tyyppi | metriset umpinaiset ja läpäisevät reiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 19 mm |
| Hännän halkaisija | 12 mm |
| Neliöaseman sovitin | 16 mm |
| Kierteen syvyys | 17 mm |
| Kallionkulma | 45 ° |
| pinnoite | blank |
| Kokonaispituus | 125 mm |
| Korin materiaali | hss-e / pm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
132,04 € ET
/ kpl
165,71 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä