• Katalogimme
  • Ota meihin yhteyttä
    • Sähkömoottorit ja taajuusmuuttajat(6 707)
    • Vaihteet(4 391)
    • Laakerit ja voimansiirto(55 910)
    • Koneistus(22 707)
    • Hydrauliikka ja Pneumatiikka(35 959)
    • Työkalut ja mittaus(24 804)
    • Suojaus - Turvallisuus - Hygienia(28 275)
    • Kunnossapito ja korjaukset(1 493)
    • Asennus- ja kokoonpanotarvikkeet(34 516)
    • Laitteet(4 084)
    • Pneumatiikka(34 142)
    • Hydrauliikka(380)
    • Tiivistystekniikka(15)
    • Mittaus- ja säätötekniikka(433)
    • Letku- ja putkistotekniikka(593)
    • Suodatus ja hoito(8)
    Katso (label)
    • Pneumatiikan komponentit(22 365)
    • Paineilman käsittely(2 190)
    • Pneumaattiset tarvikkeet(7 139)
    • Kompressorit ja tarvikkeet. ilmajärjestelmä(173)
    Katso (label)
    1. Rubix tuoteryhmät
    2. Hydrauliikka ja Pneumatiikka
    3. Pneumatiikka
    4. Pneumatiikan komponentit
    5. Venttiililiittimet
    6. Venttiilin pääte
    7. CONNECTION PLATE CD07-BP6 - 8985072062

    Venttiilin pääte Aventics 8985072062

    Venttiilin pääte Aventics

    Katso tekniset tiedot

    Viitteet

    Aventics:8985072062
    Rubix:248823
    brand logo
    brand logo

    Tuotteen yksityiskohdat : CONNECTION PLATE CD07-BP6 - 8985072062


    Tekniset tiedot


    Ominaisuudet
    Näyttää UNSPSC/ECL@SS
    407,42 € ET
    / kpl
    511,31 € ATI
    • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä

    Tutustu tuotteisiimme eri aiheeseen liittyvissä kategorioissa.

    Venttiilin pääte Festo VABS-S2-1S-G38-B-C1Venttiilin pääte Festo CPV10/14-HSVenttiilin pääte Festo VABS-S4-1S-G14-K2Venttiilin pääte Festo VMPA1-FB-EV-VVenttiilin pääte Festo CPVSC1-ST-9Venttiilin pääte Aventics 8985121492Venttiilin pääte Festo BZ-2-30Venttiilin pääte Festo APL-1N/H-PK-3Venttiilin pääte Festo CPX-AB-4-M12X2-5POL-RVenttiilin pääte Festo VABF-S1-2-R7C2-C-6Venttiilin pääte Festo VSNC-F-B52-D-G14-F8-1B2Venttiilin pääte Festo CPX-M-EPL-EVVenttiilin pääte Festo FBA-2-M12-5POLVenttiilin pääte Festo CP-E16-M8-ZVenttiilin pääte Festo CPX-M-BG-RW-2X
    Rubix

    European Leader in MRO Supplies Distribution

    Rubix Mobiilisovellus

    Skannaa tuotteita välitöntä uudelleentilausta varten

    Hanki se Google PlayLataaApp Store

    RUBIX SUOMESSA

    • Toimipaikkamme
    • Ota meihin yhteyttä
    • Rubix Group
    • About us
    • Myynti- ja toimitusehdot

    KÄYTÄNNÖLLISTÄ

    • Oletko unohtanut salasanasi ?
    • Kirjaudu sisään

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | HENKILÖTIETOSUOJA | EVÄSTEKÄYTÄNTÖ | COOKIES MANAGEMENT |
    PRODUCT SITEMAP | Luokka sivukartta | SIVUKARTTA SIVUTETUT LUOKAT