Venttiilin pääte Festo CP-E16-M8-Z

Input module CP

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:CP-E16-M8-Z
Rubix:492525
Valmistaja:189670
EAN:4052568150341
CP-E16-M8-Z Input module

Tekninen yhteenveto

Tyyppiinput module for valve terminals cpv, cpa
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Ingångsmodul, CP-E16-M8-Z - 189670 - FESTO


Input Module CP-E16-M8-Z With additional power supply for sensors ATEX category Gas=II 3G, Explosion ignition protection type Gas=Ex nA IIC T5 X Gc, ATEX category Dust=II 3D, Explosion ignition protection type Dust=Ex tc IIIC T80°C X Dc IP65, Explosion-proof ambient temperature=-5°C <= Ta <= +50°C

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino455 g
Tyyppiinput module for valve terminals cpv, cpa
712,19 € ET
/ kpl
893,80 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä