Viitteet
Bahco:BP815K2
Rubix:430774
EAN:7314150181964


Tekninen yhteenveto
| Neliöaseman sovitin | 1/4' '' |
|---|---|
| Suurin vääntömomentti | 825 N.m |
| Paino | 1.95 kg |
Tuotteen yksityiskohdat : MUTTERDRAGARSATS 1/2'', 17-21MM - BP815K2
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 4870 g |
|---|---|
| Neliöaseman sovitin | 1/4' '' |
| Suurin vääntömomentti | 825 N.m |
| Paino | 1.95 kg |
| Kuormitusnopeus | 7000 rpm |
| Ilmankulutus | 130 l/min |
| Kokonaispituus | 192 mm |
| Äänitaso | 84 dB |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
361,84 € ET
/ kpl
454,11 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä