Viitteet
Bahco:BP905L
Rubix:6260188
EAN:7314150336234




Tekninen yhteenveto
| Neliöaseman sovitin | 1/2 in '' |
|---|---|
| Suurin vääntömomentti | 2440 N.m |
| Paino | 7.2 kg |
Tuotteen yksityiskohdat : 1 IMPACT WRENCH STR LONG ANVIL - BP905L - Bahco
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Neliöaseman sovitin | 1/2 in '' |
|---|---|
| Suurin vääntömomentti | 2440 N.m |
| Paino | 7.2 kg |
| Kuormitusnopeus | 6000 rpm |
| Ilmankulutus | 282 l/min |
| Kokonaispituus | 547 mm |
| Äänitaso | 97.1 dB |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
3 615,20 € ET
/ kpl
4 537,08 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä