Akku- ja sähkötyökalut - Muut lisävaruste Bosch 2608597779
Akku- ja sähkötyökalut - Muut lisävaruste Bosch
Katso tekniset tiedotViitteet
Bosch:2608597779
Rubix:360425
EAN:3165140189118

Tuotteen yksityiskohdat : HAMMARBORR SDS P-5 6,5X260MM - 2608597779 - BOSCH
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 62 g |
|---|---|
| Pakkauksen mitat (P x L x K) | 360x27x10 mm |
| Pakkauksen paino | 61 g |
| Tyyppi | drill bit |
| Käyttää | masonry/concrete |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
51,00 € ET
/ 5 kpl
64,00 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
