Viitteet
Metabo:625787000
Rubix:6252744
Valmistaja:625787000
EAN:4007430159113
Tuotteen yksityiskohdat : SLIPEPAPIR 10 STK 115x230 MM P 60
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Pituus | 230 mm |
|---|---|
| Leveys | 115 mm |
| jyvä | 60 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
13,22 € ET
/ kpl
16,59 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
