Viitteet
Metabo:601229000
Rubix:336743
EAN:4007430027337



Tuotteen yksityiskohdat : OVERFRES OFE 1229 SIGNAL
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Moottorin nimellisteho | 1200 W |
|---|---|
| Paino | 3.5 kg |
| Nopeus | 25500 rpm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
545,01 € ET
/ kpl
683,99 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä