Viitteet
Metabo:606472000
Rubix:6252774
EAN:4007430268259

Tuotteen yksityiskohdat : VINKELSLIPER WEA 24-230 MVT QUICK
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Levyn halkaisija | 230 mm |
|---|---|
| Pyörimisnopeus | 6600 rpm |
| Paino | 5.9 kg |
| Langaton | kyllä |
| Malli | wea 24-230 mvt quick |
| Kuormitusnopeus | 6600 rpm |
| Moottorin nimellisteho | 2400 W |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
392,35 € ET
/ kpl
492,40 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä





