Kulmahiomakone Bosch GWS 9-125 S (0601396104)

BOS-0601396104 angle grinder GWS 9-125 S

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Bosch:GWS 9-125 S (0601396104)
Rubix:6456268
Valmistaja:0601396104
EAN:3165140923118
brand logo

Tekninen yhteenveto

Jännite220 V
Levyn halkaisija125 mm
Pyörimisnopeus11000 rpm
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : Vinkelsliper GWS 9-125 - 0601396104 - Bosch


GWS 9-125 S angle grinder. Better tool guidance and improved performance in the 900-watt class. Fast work progress thanks to powerful 900-watt motor. Perfect tool guidance thanks to slim handle and ergonomic design. Speed preselection for perfect working results with different materials and accessories. Mounting flange, cardboard box, protective cover, clamping nut, additional handle, two-hole wrench.
Mini grinder GWS 9-125 S

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Jännite220 V
Levyn halkaisija125 mm
Pyörimisnopeus11000 rpm
Paino1.9 kg
Langatonei
Tyyppiangle grinder
Malligws
Kuormitusnopeus11000 rpm
Moottorin nimellisteho900 W
161,82 € ET
/ kpl
203,08 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä