Viitteet
Metabo:0901054975
Rubix:339720
Valmistaja:0901054975
EAN:4003665361529

Tuotteen yksityiskohdat : MTB SLANGVINDA SA 100 ( 20M)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Pituus | 20 m |
|---|---|
| Sisähalkaisija | 9 mm |
| Ulkohalkaisija | 15 mm |
| Käyttöpaine | 15 bar |
| Kytkentähalkaisija (tuuma) | 1/4 '' |
| Paino | 4 kg |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
86,38 € ET
/ kpl
108,41 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä