Lävistyskone Perforointikone Milwaukee 4933478884
Lävistyskone Perforointikone Milwaukee
Katso tekniset tiedotViitteet
Milwaukee:4933478884
Rubix:6358758
Valmistaja:4933478884
EAN:4058546361662



Tuotteen yksityiskohdat : Combi Hammer M18 ONEFHP-0X; SDS-plus; 18 V (w/o batt.&charger) - 4933478884 - Milwaukee
M18 FUEL™ ONE-KEY™ SDS-plus combi hammer. Safest hammer in the market with AUTOSTOP™ technology. ONE-KEY™ technology to track and manage the tool. 5.0 J (EPTA) of impact energy at low 6.9 m/s² vibrations. ONE-KEY™ tool tracking & security offers a free of charge cloud-based tracking network and inventory management platform for your tools. Compatible with M18 FPDDEXL dust extract. Weight incl battery 5.2 kg. Supplied without batteries and charger in a HD Box.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Jännite | 18 V |
|---|---|
| Betonin porauskapasiteetti | 32 mm |
| Langaton | kyllä |
| Työkalunpidike | sds-plus |
| Malli | m18 onefhp-0x |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
776,94 € ET
/ kpl
975,06 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
