Viitteet
Metabo:600574000
Rubix:6450882
Valmistaja:600574000
EAN:4007430314352

Tekninen yhteenveto
| Jännite | 230 V |
|---|---|
| Istukan kapasiteetti | 13 mm |
| Suurin vääntömomentti | 44 N.m |
Tuotteen yksityiskohdat : Drill, BEV 1300-2 - 600574000 - Metabo
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Jännite | 230 V |
|---|---|
| Istukan kapasiteetti | 13 mm |
| Suurin vääntömomentti | 44 N.m |
| Teräksen porauskapasiteetti | 16 mm |
| Langaton | ei |
| Kuormitusnopeus | 3100 rpm |
| Malli | bev 1300-2 |
| Paino | 2.7 kg |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
379,96 € ET
/ kpl
476,85 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä




