Viitteet
Metabo:604118500
Rubix:339460
EAN:4007430228987



Tekninen yhteenveto
| Neliöaseman sovitin | 1/4 '' |
|---|---|
| Suurin vääntömomentti | 630 N.m |
| Paino | 2 kg |
Tuotteen yksityiskohdat : MTB DSSW360SATS1/2''SLAGSKRUVDRAGARE
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Neliöaseman sovitin | 1/4 '' |
|---|---|
| Suurin vääntömomentti | 630 N.m |
| Paino | 2 kg |
| Kuormitusnopeus | 7500 rpm |
| Ilmankulutus | 360 l/min |
| Kokonaispituus | 180 mm |
| Äänitaso | 97 dB |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
111,47 € ET
/ kpl
139,89 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä