Märkä- ja kuivapölynimurit Kärcher 1.629-731.0
Märkä- ja kuivapölynimurit Kärcher
Katso tekniset tiedotViitteet
Kärcher:1.629-731.0
Rubix:6445894
EAN:4054278242064




Tuotteen yksityiskohdat : Ash vacuum, AD 4 PREMIUM *EU-II - 16297310 - Kärcher
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Moottorin nimellisteho | 600 W |
|---|---|
| Virtalähde | 220 V |
| säiliö | 17 l |
| Paino | 5.3 kg |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
333,57 € ET
/ kpl
418,63 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
