Märkä- ja kuivapölynimurit Kärcher 1.148-321.0
Märkä- ja kuivapölynimurit Kärcher
Katso tekniset tiedotViitteet
Kärcher:1.148-321.0
Rubix:6460573
Valmistaja:1.148-321.0
EAN:4054278061351




Tekninen yhteenveto
| tyhjiö | 254 mbar |
|---|---|
| Moottorin nimellisteho | 1380 W |
| Virtalähde | 220 V |
Tuotteen yksityiskohdat : Våt- og tørrstøvsuger, NT 40/1 Ap L *EU - 11483210 - Kärcher
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| tyhjiö | 254 mbar |
|---|---|
| Moottorin nimellisteho | 1380 W |
| Virtalähde | 220 V |
| säiliö | 40 l |
| Ilmavirta | 74 l/s |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
758,33 € ET
/ kpl
951,70 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä