Viitteet
Metabo:SPA 1200
Rubix:339394
Valmistaja:601205000
EAN:4007430210265

Tuotteen yksityiskohdat : MTB SPÅNSUGSPA1200
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Moottorin nimellisteho | 0.55 W |
|---|---|
| Virtalähde | 220 V |
| säiliö | 65 l |
| Äänitaso | 85 dBA |
| Paino | 22 kg |
| Kaapelin pituus | 3 m |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
359,42 € ET
/ kpl
451,07 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä