Vetoniitti/popniitti työkalu Metabo 601788800
Vetoniitti/popniitti työkalu Metabo
Katso tekniset tiedotViitteet
Metabo:601788800
Rubix:6354804
Valmistaja:601788800
EAN:4061792212916

Tuotteen yksityiskohdat : Blindmutter Poptang Nmp 18 Ltx Bl M10 2x4,0ah Mb - 601788800 - Metabo
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Halkaisija | 10 mm |
|---|---|
| Kiinnityskyky | 10 mm |
| Paino | 2500 g |
| materiaali | alumiini |
| Virtalähde | 18 V |
| Vetovoima | 15000 N |
| Sylinterin isku | 10 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
2 090,92 € ET
/ kpl
2 624,10 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä






