Vetoniitti/popniitti työkalu Metabo 626942000
Vetoniitti/popniitti työkalu Metabo
Katso tekniset tiedotViitteet
Metabo:626942000
Rubix:6452032
Valmistaja:626942000
EAN:4061792222212

Tuotteen yksityiskohdat : Verktøybytte-sett for blindnagleskruer M 8 for NMP 18 LTX BL - 626942000 - METABO
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Halkaisija | 8 mm |
|---|---|
| Kiinnityskyky | 8 mm |
| Paino | 130 g |
| Virtalähde | 18 V |
| Vetovoima | 15000 N |
| Sylinterin isku | 10 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
273,17 € ET
/ kpl
342,83 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä