Paineensäädin Festo GR-QS-4
GR Throttle check valve line installation
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:GR-QS-4
Rubix:493568
Valmistaja:193967
EAN:4052568044169

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Strypbackventil, GR-QS-4 - 193967 - FESTO
One-way flow control valve GR-QS-4 With flow adjustable in one direction. Valve function=One-way flow control function, Pneumatic Connection, port 1=QS-4, Pneumatic Connection, port 2=QS-4, Adjusting element=Knurled screw, Mounting type=(* Optional, * Front panel installation, * with through hole, * with accessories)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 40x10x40 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 17,84 g |
| Pienin käyttöpaine | 0.1 bar |
| Suurin käyttöpaine | 15 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
23,65 € ET
/ kpl
29,68 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä