Paineensäädin Festo GRLA-1/8-QS-6-D
GRLA One-way flow control valve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:GRLA-1/8-QS-6-D
Rubix:493382
Valmistaja:193144
EAN:4052568015046

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Strypbackventil, GRLA-1/8-QS-6-D - 193144 - FESTO
One-way flow control valve GRLA-1/8-QS-6-D Valve function=One-way flow control function for exhaust Air, Pneumatic Connection, port 1=QS-6, Pneumatic Connection, port 2=G1/8, Adjusting element=Slotted head screw, Mounting type=Threaded
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 35x25x30 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 22,85 g |
| Pienin käyttöpaine | 0.2 bar |
| Suurin käyttöpaine | 10 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
12,26 € ET
/ kpl
15,39 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä