Paineensäädin Festo GRLA-3/8-QS-10-RS-D
GRLA Throttle check valve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:GRLA-3/8-QS-10-RS-D
Rubix:496856
Valmistaja:534343
EAN:4052568086848

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Strypbackventil, GRLA-3/8-QS-10-RS-D - 534343 - FESTO
One-way flow control valve GRLA-3/8-QS-10-RS-D With knurled screw and lock Nut Valve function=One-way flow control function, Pneumatic Connection, port 1=QS-10, Pneumatic Connection, port 2=G3/8, Adjusting element=Knurled screw, Mounting type=(* Threaded, * with external (male) thread)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 60x20x45 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 71,8 g |
| Pienin käyttöpaine | 0.2 bar |
| Suurin käyttöpaine | 10 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
20,96 € ET
/ kpl
26,30 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä