Paineensäädin Festo GRLA-M5-QS-3-D

GRLA Throttle check valve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:GRLA-M5-QS-3-D
Rubix:493376
Valmistaja:193137
EAN:4052568043797
GRLA-M5-QS-3-D One-way flow control valve

Tekninen yhteenveto

Pienin käyttöpaine0.2 bar
Suurin käyttöpaine10 bar
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Strypbackventil, GRLA-M5-QS-3-D - 193137 - FESTO


One-way flow control valve GRLA-M5-QS-3-D Valve function=One-way flow control function for exhaust Air, Pneumatic Connection, port 1=QS-3, Pneumatic Connection, port 2=M5, Adjusting element=Slotted head screw, Mounting type=Threaded

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino12,2 g
Pienin käyttöpaine0.2 bar
Suurin käyttöpaine10 bar
12,26 € ET
/ kpl
15,39 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä