Paineensäädin Festo GRO-QS-3

GRO throttle valve line installation

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Festo:GRO-QS-3
Rubix:493572
Valmistaja:193971
EAN:4052568044183
GRO-QS-3 Flow control valve

Tekninen yhteenveto

Pienin käyttöpaine0 bar
Suurin käyttöpaine10 bar
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : Strypventil, GRO-QS-3 - 193971 - FESTO


Flow control valve GRO-QS-3 without non-return function Valve function=Throttle function, Pneumatic Connection, port 1=QS-3, Pneumatic Connection, port 2=QS-3, Adjusting element=Knurled screw, Mounting type=(* Optional, * Front panel installation, * with through hole, * with accessories)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)42x40x15 mm
Toimituksen paino17,8 g
Pienin käyttöpaine0 bar
Suurin käyttöpaine10 bar
21,19 € ET
/ kpl
26,59 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä