Viitteet
Festo:FENG-100-250-KF
Rubix:484254
Valmistaja:34533
EAN:4052568115456

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | guide unit |
|---|---|
| Sylinterin halkaisija | 100 mm |
| Sylinterin isku | 250 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Gejderenhet, FENG-100-250-KF - 34533 - FESTO
Guide unit FENG-100-250-KF with recirculating ball bearing guide, serves for protection against rotation, provides a high accuracy of guidance. Size=100, Stroke=250 mm, Assembly Position=Any, Guide=Recirculating ball bearing guide, Design structure=Guide
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 15000 g |
|---|---|
| Tyyppi | guide unit |
| Sylinterin halkaisija | 100 mm |
| Sylinterin isku | 250 mm |
| Min. lämpötila | -20 °C |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
| Suunnittelukoko | 100 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1 798,00 € ET
/ kpl
2 256,49 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä