Viitteet
Festo:FENG-32-400-KF
Rubix:485388
Valmistaja:150290
EAN:4052568004286

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | guide unit |
|---|---|
| Sylinterin halkaisija | 32 mm |
| Sylinterin isku | 400 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Gejderenhet, FENG-32-400-KF - 150290 - FESTO
Guide unit FENG-32-400-KF with recirculating ball bearing guide, serves for protection against rotation, provides a high accuracy of guidance. Size=32, Stroke=400 mm, Assembly Position=Any, Guide=Recirculating ball bearing guide, Design structure=Guide
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 2020 g |
|---|---|
| Tyyppi | guide unit |
| Sylinterin halkaisija | 32 mm |
| Sylinterin isku | 400 mm |
| Min. lämpötila | -20 °C |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
| Suunnittelukoko | 32 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
695,72 € ET
/ kpl
873,13 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä