Viitteet
Festo:FENG-32-500-KF
Rubix:484219
Valmistaja:34498
EAN:4052568115265

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | guide unit |
|---|---|
| Sylinterin halkaisija | 32 mm |
| Sylinterin isku | 500 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Gejderenhet, FENG-32-500-KF - 34498 - FESTO
Guide unit FENG-32-500-KF with recirculating ball bearing guide, serves for protection against rotation, provides a high accuracy of guidance. Size=32, Stroke=500 mm, Assembly Position=Any, Guide=Recirculating ball bearing guide, Design structure=Guide
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 570x98x51 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 2150 g |
| Tyyppi | guide unit |
| Sylinterin halkaisija | 32 mm |
| Sylinterin isku | 500 mm |
| Min. lämpötila | -20 °C |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
| Suunnittelukoko | 32 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
719,21 € ET
/ kpl
902,61 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä