Viitteet
Festo:FENG-50-250-KF
Rubix:484231
Valmistaja:34510
EAN:4052568009946

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | guide unit |
|---|---|
| Sylinterin halkaisija | 50 mm |
| Sylinterin isku | 250 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Gejderenhet, FENG-50-250-KF - 34510 - FESTO
Guide unit FENG-50-250-KF with recirculating ball bearing guide, serves for protection against rotation, provides a high accuracy of guidance. Size=50, Stroke=250 mm, Assembly Position=Any, Guide=Recirculating ball bearing guide, Design structure=Guide
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 440x70x136 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 4500 g |
| Tyyppi | guide unit |
| Sylinterin halkaisija | 50 mm |
| Sylinterin isku | 250 mm |
| Min. lämpötila | -20 °C |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
| Suunnittelukoko | 50 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
993,55 € ET
/ kpl
1 246,91 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä