Viitteet
Festo:FENG-50-500-KF
Rubix:484233
Valmistaja:34512
EAN:4052568115319

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | guide unit |
|---|---|
| Sylinterin halkaisija | 50 mm |
| Sylinterin isku | 500 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Gejderenhet, FENG-50-500-KF - 34512 - FESTO
Guide unit FENG-50-500-KF with recirculating ball bearing guide, serves for protection against rotation, provides a high accuracy of guidance. Size=50, Stroke=500 mm, Assembly Position=Any, Guide=Recirculating ball bearing guide, Design structure=Guide
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 5845 g |
|---|---|
| Tyyppi | guide unit |
| Sylinterin halkaisija | 50 mm |
| Sylinterin isku | 500 mm |
| Min. lämpötila | -20 °C |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
| Suunnittelukoko | 50 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1 096,41 € ET
/ kpl
1 375,99 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä