Lineaarinen toimilaite Festo DFM-100-80-P-A-GF

Guided Actuator

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:DFM-100-80-P-A-GF
Rubix:490195
Valmistaja:170894
EAN:4052568139889
DFM-100-80-P-A-GF Guide cylinder

Tekninen yhteenveto

Tyyppiguided actuator
Sylinterin halkaisija100 mm
Sylinterin isku80 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Gejdercylinder, DFM-100-80-P-A-GF - 170894 - FESTO


Guide cylinder DFM-100-80-P-A-GF With integrated guide. Centre of gravity Distance from working load to yoke plate=125 mm, Stroke=80 mm, Piston diameter=100 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino14650 g
Tyyppiguided actuator
Sylinterin halkaisija100 mm
Sylinterin isku80 mm
Min. lämpötila-20 °C
Enimmäislämpötila80 °C
Suunnittelukoko100
667,46 € ET
/ kpl
837,66 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä