Lineaarinen toimilaite Festo DFM-80-200-P-A-KF

Guided Actuator

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:DFM-80-200-P-A-KF
Rubix:490267
Valmistaja:170966
EAN:4052568140465
DFM-80-200-P-A-KF Guide cylinder

Tekninen yhteenveto

Tyyppiguided actuator
Sylinterin halkaisija80 mm
Sylinterin isku200 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Gejdercylinder, DFM-80-200-P-A-KF - 170966 - FESTO


Guide cylinder DFM-80-200-P-A-KF With integrated guide. Centre of gravity Distance from working load to yoke plate=125 mm, Stroke=200 mm, Piston diameter=80 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino13239 g
Tyyppiguided actuator
Sylinterin halkaisija80 mm
Sylinterin isku200 mm
Min. lämpötila-5 °C
Enimmäislämpötila60 °C
Suunnittelukoko80
883,88 € ET
/ kpl
1 109,27 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä