Lineaarinen toimilaite Festo DFM-80-50-P-A-GF

Guided Actuator

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:DFM-80-50-P-A-GF
Rubix:490187
Valmistaja:170886
EAN:4052568013400
DFM-80-50-P-A-GF Guide cylinder

Tekninen yhteenveto

Tyyppiguided actuator
Sylinterin halkaisija80 mm
Sylinterin isku50 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Gejdercylinder, DFM-80-50-P-A-GF - 170886 - FESTO


Guide cylinder DFM-80-50-P-A-GF With integrated guide. Centre of gravity Distance from working load to yoke plate=125 mm, Stroke=50 mm, Piston diameter=80 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino8191,5 g
Tyyppiguided actuator
Sylinterin halkaisija80 mm
Sylinterin isku50 mm
Min. lämpötila-20 °C
Enimmäislämpötila80 °C
Suunnittelukoko80
482,74 € ET
/ kpl
605,84 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä