SET tavallisia käsikäyttöisiä langanleikkureita Ruko 230200

Hand Thread Chamfer

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Ruko:230200
Rubix:6021575
EAN:4007140024190
brand logo

Tekninen yhteenveto

Elementtien lukumäärä3
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Hand tap set DIN 352 HSS M 20 x 2,5 mm - 230200 - RUKO


The hand tap consists of heavy-duty high-speed steel. For through threads and bottoming threads in unalloyed and low-alloyed steels up to a strength of 800 N/mm², malleable cast iron and non-ferrous metals. The thread is cut in three operation.

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Elementtien lukumäärä3
Kokonaispituus95 mm
Porauksen halkaisija17.5 mm
Toleranssidin iso 2
Kierteen halkaisija20 mm
Kierteen syvyys40 mm
81,22 € ET
/ kpl
101,93 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä