SET tavallisia käsikäyttöisiä langanleikkureita Dormer E5153/4NO2

Machine thread-cutters E515

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5153/4NO2
Rubix:6198269
EAN:7320760097052
Tap 3/8 inch x 16 ISO 529

Tekninen yhteenveto

Elementtien lukumäärä3
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, UNC, ISO Standard, E5153/4NO2 - 5977165 - DORMER


HSS Machine thread-cutters for UNC thread uncoated ISO 529 form C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplastics and fibre-reinforced plastics.
TARAUD MACHINE N2 3/4 UNC E515 ISO DIN 529

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• Reinforced plastic materials

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Elementtien lukumäärä3
Kokonaispituus112 mm
Porauksen halkaisija14 mm
Neliöaseman sovitin14 mm
pinnoiteblank
panos14
Lankojen määrä tuumalla10
Kierteen halkaisija (tuumaa)3/4 ''
Korin materiaalihss
Kierteen syvyys29 mm
66,97 € ET
/ kpl
84,05 € ATI
  • Saatavilla