Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HAPG-40
HAPG Adapter Kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:HAPG-40
Rubix:493014
Valmistaja:191258
EAN:4052568150563

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Adapterbyggsats, HAPG-40 - 191258 - FESTO
Adapter kit HAPG-40 For attachment of precision parallel grippers Type HGPP-12-... to swivel/linear unit Type DSL-20-... Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Materials note=Free of copper and PTFE, Materials information for plate=Wrought Aluminium alloy
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 94 g |
|---|---|
| Tyyppi | adapter kit for grippers |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
173,74 € ET
/ kpl
218,04 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä