Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HAPG-85
HAPG Adapter Kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:HAPG-85
Rubix:497645
Valmistaja:537183
EAN:4052568172480

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Adapterbyggsats, HAPG-85 - 537183 - FESTO
Adapter kit HAPG-85 For combining HGPT-40 T-slot grippers with SLT-25 mini-slides Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=5 - 60 °C, Materials note=Free of copper and PTFE, Materials information for adapter=Aluminium
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 265 g |
|---|---|
| Tyyppi | adapter kit for grippers |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
158,10 € ET
/ kpl
198,42 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä